宮原計量器
宮原計量器の バイオ・食品(菌)関連用品
宮原計量器の 培養用品
宮原計量器の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
ガラス製マイクロチューブ 6個入 mtシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
20909335
品番
mt1.5
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥6,666
販売価格(税別)
¥
6,060
バスケットに入れる
PTFEシール付PEキャップのため、クロロホルム等の有機溶媒が使用可能です。
遠心力でキャップが外れない構造です。
鉛筆等でメモができます。
材質
硼珪酸ガラス(JR-2)
全長(mm)
45
容量(mL)
1.5
質量(g)
約3.6(キャップ含む)
アズワン品番
4-4582-01
胴外径(Φmm)
10.5
注意
※被せるタイプのキャップのため、隣接するマイクロチューブのキャップが接触しないようにバランスをとってご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000