アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温度計
赤液棒状温度計 トレーサビリティ体系図付き
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20909554
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,920
販売価格(税込)
¥16,302
販売価格(税別)
¥
14,820
バスケットに入れる
仕様
トレサビリティ書類一式付き
材質
ガラス
全長(mm)
300
質量(g)
25
測定範囲(℃)
-20〜105
最小目盛(℃)
1
アズワン品番
4-4615-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000