赤液棒状温度計 トレーサビリティ体系図付き

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20909579 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,880 販売価格(税込) ¥16,258
販売価格(税別)
14,780
仕様トレサビリティ書類一式付き 材質ガラス 全長(mm)300 質量(g)25 測定範囲(℃)0〜50 最小目盛(℃)1 アズワン品番4-4615-06

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥200,000 / 税込 ¥220,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする