アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験研究用クランプ
片開クランプ 固定ムッフ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20910478
品番
ミニ
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,904
販売価格(税別)
¥
2,640
バスケットに入れる
クランプとムッフが一体化しているので安全に固定できます。
材質
亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き
付属品
耐熱樹脂製スペア用キャップ
全長(mm)
140
タイプ
片開き
締付範囲(mm)
2〜28
アズワン品番
6-774-04
取付可能ロッド径(Φmm)
9〜19