アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験研究用クランプ
片開クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20910548
品番
特小
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
材質
【本体】亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、【柄部】ステンパイプ(SUS304)
全長(mm)
210
締付範囲(mm)
2〜28
パイプ長(mm)
145
アズワン品番
6-776-04
パイプ外径(Φmm)
10
注意
※片開きになります。片方は固定です。