片開クランプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20910557 品番 miniII
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190
材質【本体】亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、【柄部】ステンパイプ(SUS304) 全長(mm)130 締付範囲(mm)2〜28 パイプ長(mm)65 アズワン品番6-776-05 パイプ外径(Φmm)10
注意
※片開きになります。片方は固定です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする