画像準備中

リチウムグリース マルティノック 211℃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(400g) 注文コード 20910769 品番 1
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

密封軸受のような高速ころがり軸受に適したなリチウムセッケングリースで、大小各種の一般用ころがり軸受にも優れた性能を発揮します。

使用温度範囲(℃)-20〜125(目安) ちょう度(25℃・60回混和)320 滴点(℃)211 増ちょう剤リチウムセッケン 基油鉱油 動粘度(mm2/s)10.2(100℃) アズワン品番4-4647-01 離油度(%)4.4mass(100℃・24h) 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)14.7(99℃・100h)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする