ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の グリース
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)の リチウムグリース
リチウムグリース マルティノック 211℃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(2.5kg)
注文コード
20910778
品番
1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,010
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
密封軸受のような高速ころがり軸受に適したなリチウムセッケングリースで、大小各種の一般用ころがり軸受にも優れた性能を発揮します。
使用温度範囲(℃)
-20〜125(目安)
ちょう度
(25℃・60回混和)320
滴点(℃)
211
増ちょう剤
リチウムセッケン
基油
鉱油
動粘度(mm
2
/s)
10.2(100℃)
アズワン品番
4-4647-02
離油度(%)
4.4mass(100℃・24h)
危険物の類別
非危険物
酸化安定度(kPa)
14.7(99℃・100h)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000