リチウムグリース マルティノック 211℃

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(6kg) 注文コード 20910787 品番 1
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

密封軸受のような高速ころがり軸受に適したなリチウムセッケングリースで、大小各種の一般用ころがり軸受にも優れた性能を発揮します。

使用温度範囲(℃)-20〜125(目安) ちょう度(25℃・60回混和)320 滴点(℃)211 増ちょう剤リチウムセッケン 基油鉱油 動粘度(mm2/s)10.2(100℃) アズワン品番4-4647-03 離油度(%)4.4mass(100℃・24h) 危険物の類別非危険物 酸化安定度(kPa)14.7(99℃・100h)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする