アズワン
アズワンの 作業台
アズワンの 汎用タイプ
作業テーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20911004
品番
HRK-0918-DCP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110,400
均等耐荷重(kg)
天板/60、棚板/10
間口(mm)
893
奥行(mm)
825
高さ(mm)
1885
材質(本体)
天板・棚板・パンチングパネル/スチール(粉体塗装)
アズワン品番
2-983-01