アズワン
アズワンの 光学測定器
アズワンの 顕微鏡
アズワンの 生物顕微鏡
生物顕微鏡 単眼
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20911259
品番
X-38
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥31,350
販売価格(税別)
¥
28,500
バスケットに入れる
90×96mmの広いステージです。
仕様
単眼
寸法(mm)
約130×180×290
質量(kg)
約1.5
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)または単3乾電池×2本(別売)
総合倍率
40〜400×
照明
LEDライト
接眼レンズ
WF10×
対物レンズ
4×・10×・40×
鏡筒形式
単眼/傾360°回転式
アズワン品番
4-4780-01
傾斜角度(°)
45
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000