サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの ホイールブラシ・平型ブラシ
六角軸ホイールワイヤーブラシステンレス線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20911844
品番
No.4028H2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
外径(Φmm)
50
厚さ(mm)
10
軸
六角軸(対辺6.35mm)
用途
ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
軸長(mm)
35
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
金具径(mm)
25
最適使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
線材(mm)
ステンレス線 0.3mm
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。