M5-60 段差プレート 車用 ストレート ゴム製 モノタロウ 20911905 M5-60 段差プレート 車用 ストレート ゴム製 モノタロウ 20911905 M5-60 段差プレート 車用 ストレート ゴム製 モノタロウ 20911905 M5-60 段差プレート 車用 ストレート ゴム製 モノタロウ 20911905 M5-60 段差プレート 車用 ストレート ゴム製 モノタロウ 20911905 M5-60 段差プレート 車用 ストレート ゴム製 モノタロウ 20911905

段差プレート 車用 ストレート ゴム製

(314件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20911905 品番 M5-60
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。

用途
車庫前の段差などに
ストレート用 50mm
質量(kg)1.6 タイプストレート 付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 適合10t車まで通行可能 材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 幅(mm)600 高さ(mm)45 奥行(mm)150 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×45 ボルト穴径(Φmm)約10 エコマーク認定番号23 128 018
注意
※キャタピラ・ブルドーザー・ダンプカーではご使用できません。
※色のばらつきがある場合がありますので、予めご了承ください。
※坂道など傾斜がある場所に置くとずれる場合がありますので、ご注意下さい。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※私道以外での路上放置はしないで下さい。
※設置部の段差が本品の高さより低い所へのご使用は避けてください。跳ね上がり事故の原因となります。
※10t車以上の車両の通行は避けて下さい。

スリップしにくい構造で、車の乗り入れラクラク!
トラックでの乗り入れの様子 本製品とモノタロウ樹脂製の比較

約10tトラックまで対応可能なしっかりした構造で安心して乗り入れが可能!
再生ゴムとは異なり、ゴム本来のグリップがあるためズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
付属のボルトを使用することで、横連結やコーナー用との連結も可能です。

共通仕様:共通仕様:【幅(mm)】600、【高さ(mm)】95〜100

注文コード 20911914 35351583 31483524 33126387
材質 天然ゴム+EPDM+ナイロン繊維 合成ゴムチップ/樹脂顔料 ポリプロピレン(含む再生材) ポリプロピレン
質量(kg) 4 8.5 1.94 2.15
耐荷重(t) 10 6 6 10
カラーバリエーション ブラック グレー、ブラウン グレー、ブラック グレー
ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
ゴム製品なので割れにくい
(注文コード 20911923)
自宅の自動車入口においての段差対策

プラスチック製品が多い中、この商品はゴム製品なので少々重量感もあり、昇り降りしてもカタカタ音がしないしプラスチック素材のより割れにくいので大変満足しています。

音が静か、設置も簡単
(注文コード 20911923)
車庫の出入りの段差に

古いコンクリート製で、ゴトゴト音がうるさかったので、購入しました。驚くほど静かになって大満足です。
設置も簡単でした!

雨の日でも滑らない
(注文コード 20911914)
車庫の段差プレート交換

車庫の段差プレートを交換しました。雨の日でも、車も自転車も滑らずとても重宝しております。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 314
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
普段使い
サービス業

・重厚感がありしっかりした作りで非常に重宝しています。

2人が参考にしています
2026-02-06
用途:
フォークリフトの走行路に
製造業

わずかな段差ですがフォークリフトだと結構響く為、購入。
想像よりも重さがあり、安定しています!

1人が参考にしています
2026-02-05
用途:
乗り入れ口

音が静かで、ゴムの気になる臭いが少なく
満足できる商品でした。
リピートさせていただきます。

2026-01-21
用途:
ガレージの段差
株式会社山崎 様 (卸売・小売業)

取り付けねじの穴の位置が若干ずれていたが、実際に設置してみれば
何ら問題はなかった。

2025-10-10
用途:
保有マンションの自転車置き場段差解消に配置
不動産業

入居者から段差をなんとかして欲しいとの要望に購入。
組み合わせ、組立も簡単で、大層な職人対応も無しで、安く要望に応える事が出来たので、大満足しています。

対象商品:
20911923
2025-06-20
用途:
自宅の駐車場
合同会社総合医療コンサルタント黒田塾 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前はプラスチック製でしたが、割れたことをきっかけに一部分ずつ買い替えています。音が静かなのと重いので踏んだ時に動きにくいのが良いです。このまま買い替えを進めていずれは全てこれなると思いますが、一気に変えるのは高いのでできません。

対象商品:
25218656
2025-09-09
用途:
駐車場と道路の段差解消のため

6年前に同じ製品を購入してこれまで使っているが、いまでも問題なく使用しているので耐久性は良さそう。近所で同時期にプラスチック製の段差プレートを使い始めた家があるが、それは何年か前に壊れてしまったので、ゴム製のこのプレートにして良かったと思う。

対象商品:
25218656
2025-07-16
用途:
ガレージの段差
サービス業

重量もありずれません。バイクの車庫入れではじめは一つ買いましたが、あまりにも良いので追加を。隣り合わせにしてワイド幅で使用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
カットして使えますか。
回答:
カットしての使用はできません。
3人が参考にしています
2023-12-11
質問:
プレートの段差側は側溝の水が流れるような形状になっているのでしょうか。
回答:
背面に隙間はございますが、水が流れる為ではなく、車が乗り降りするときの衝撃で商品がズレるのを抑制するための空間となります。

2023-12-11
質問:
床面に固定できますか。
回答:
据え置きになりますので、床に固定はできません。
1人が参考にしています
2023-12-11

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする