M5-C 段差プレート 車用 コーナー ゴム製 モノタロウ 20911932 M5-C 段差プレート 車用 コーナー ゴム製 モノタロウ 20911932 M5-C 段差プレート 車用 コーナー ゴム製 モノタロウ 20911932 M5-C 段差プレート 車用 コーナー ゴム製 モノタロウ 20911932 M5-C 段差プレート 車用 コーナー ゴム製 モノタロウ 20911932

段差プレート 車用 コーナー ゴム製

(79件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20911932 品番 M5-C
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。

用途
車庫前の段差などに
コーナー用 50mm
質量(kg)0.6 タイプコーナー 付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 適合10t車まで通行可能 材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 幅(mm)150 高さ(mm)45 奥行(mm)150 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×45 ボルト穴径(Φmm)約10 エコマーク認定番号23 128 018
注意
※キャタピラ・ブルドーザー・ダンプカーではご使用できません。
※色のばらつきがある場合がありますので、予めご了承ください。
※坂道など傾斜がある場所に置くとずれる場合がありますので、ご注意下さい。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※私道以外での路上放置はしないで下さい。
※設置部の段差が本品の高さより低い所へのご使用は避けてください。跳ね上がり事故の原因となります。
※10t車以上の車両の通行は避けて下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 79
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
普段使い
サービス業

・重厚感がありしっかりした作りで非常に重宝しています。

2026-01-21
用途:
ガレージの段差
株式会社山崎 様 (卸売・小売業)

取り付けねじの所がやや狭く締め付けにくかった。
しかし、品質等は満足している。

対象商品:
20911948
2025-07-06
用途:
自転車置き場の段差解消のため

自宅敷地内の自転車置き場の段差に設置しました。幼稚園の子供でも自分で自転車を押して自転車を置けるようになりました。
ストレートなものと問題なく接続できました。

対象商品:
20911948
2025-10-07
用途:
駐車場の段差
オフィス石川 様 (不動産業)

見た目もスマートで、落ち着いたデザインで良いと思いました、

対象商品:
20911948
2025-05-08
用途:
車の出し入れ
樋口法律事務所 様 (サービス業)

近所にカートを押す年寄りがいるのでせめてコーナーもあったほうが引っかからなくて済むかなと思った。プレートを置いた自分の罪の意識を軽くしてくれる。役立っているかは疑問?

対象商品:
20911932
2025-03-29
用途:
駐車場の出入り口段差解消
製造業

段差スロープは色々なメーカーがラインナップしているが
モノタロウさんのはデザインも良いし素材も申し分ないですね、もちろんお値段も。

対象商品:
20911932
2024-12-19
用途:
ガレージ用の縁石スロープに使用
Garage Works Racing 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取り付けも簡単でそれなり重さもあるので
車が乗った時に動くことはありません。
つなぎ合わせるボルトとナットは13oです。
用意が必要です。
コスパも非常によいのでおすすめです。
スロープ部にロゴが無いを探しておりました。
シンプルでとても良いです。

2025-06-19
用途:
駐車場と道路の段差に
建設業・工事業

ゴム製なので車の乗り入れの際の音が非常に静かなのが良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする