ユニチカ
ユニチカの 研磨材料
ユニチカの ブラストマシン用研磨材
高精度ガラスビーズ 10g SPLシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
標準偏差(μm):10以下
注文コード
20911986
品番
SPL-300
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
粒度分布が極めてシャープで、各種のスペーサーとして使用できます。
熱耐性、耐荷重性、電気絶縁性が要求される部分での使用に適しています。
仕様
標準偏差(μm):10以下
材質
ソーダ石灰ガラス
比重
2.5
粒径(μm)
(平均)300±10
屈折率
1.52
アズワン品番
4-5192-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000