アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温度計
標準二重管温度計 東亜計器製・トレサビリティ書類付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20912169
品番
No.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,200
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。
毛細管と目盛を1本のガラス管に封入しているため目盛が消えず水銀計が近いので、読み取り精度が高く、精密測定用に適しています。
仕様
トレサビリティ書類付、感温液:水銀
全長(mm)
300
質量(g)
約60
径(Φmm)
7
温度範囲(℃)
50〜100
最小目盛(℃)
0.1
アズワン品番
4-5247-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000