標準二重管温度計 東亜計器製・トレサビリティ書類付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20912196 品番No.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。
毛細管と目盛を1本のガラス管に封入しているため目盛が消えず水銀計が近いので、読み取り精度が高く、精密測定用に適しています。

仕様トレサビリティ書類付、感温液:水銀 全長(mm)300 質量(g)約60 径(Φmm)7 温度範囲(℃)200〜250 最小目盛(℃)0.1 アズワン品番4-5247-06

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする