破つりハンマー(六角軸シャンク)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20912212 品番GSH5XN
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。
高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。
6.8Jの強力な打撃力。
押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。

シャンク形状17mm六角シャンク 打撃数(min-1[回/分])2750 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1025 コード長さ(m)4 セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本 材質ポリアミド樹脂 打撃力(J)11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013) 振動3軸合成値(m/s2)破つり 15 質量(kg)5.5 用途コンクリートの破つり作業。 トラスコ品番768-1275 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×240×100 カーボンブラシ呼び番号1619P10158

商品説明動画

強力な打撃力!破つりハンマーGSH5、GSH5X
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
自宅犬走りひび割れの為、斫りしてモルタル補修の為
建設業・工事業

少し重かった。もう少し軽いものにすればよかったです。少し後悔

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
1人が参考にしています
2023-01-13

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする