電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2適合本体GBH18V-LIYN、GBH18V-LIYNH、GBH18V-LIY、GSR18V-ECN、GSR18V-ECNH、GSR18V-EC、GCB18V-LI、GCB18V-LIH、GWS18V-LIN、GWS18V-LINH、GWS18V-LI、GAS18V-LI、GAS18V-LIH、GBH18V-ECN、GBH18V-EC、GBH18V-ECH、GSR18VE-EC、GSR18VE-ECH、GSR18V-ECFC2、GSR18V-ECFC2H、GSR18V-LIN、GSR18VE-2-LI、GSR18VE-2-LIH、GSA18V-LI、GSA18V-LIH、GSA18V-LICH、GSS18V-LIH、GLIVARILED、GDR18V-ECN、GDR18V-ECNH、GDR18V-LIS、GDR18V-LIMF、GDR18V-EC6、GDR18V-EC6H、GDX18V-EC6、GDX18V-EC6H、GDX18V-EC、GDX18V-ECH、GSB18V-ECN、GSB18V-ECNH、GSB18V-EC、GSB18VE-ECH、GSB18V-LIN、GSB18VE-2-LI、GSB18VE-2-LIH、GMF18V-EC、GMF18V-ECH)、GMF18V-28、GMF18V-28H、GKS18V-LIH、LED-BOXX136、LED-BOXX238、GDS18V-LI、GDS18V-LIHT、GDS18V-LIHTS、GDS18V-EC250、GDS18V-EC250H、GST18V-LIH、GKM18V-LI、GKM18V-LIH、GBL18V-120H、GDX18V-LI、GDS18V-LI、GBH18VH、GDR18V-LI、GDR18V-EC、GSR18V-LI、GSR18V-LINH、GSB18VE-2LI、GSB18V-LINH、GWS18V-LIH、GLI18V-LI材質ポリアミド樹脂+高密度ポリエチレン質量(kg)0.63種類ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー本体質量(g)630寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×73×55充電池タイプリチウムイオン許容アンペア数(A)6