BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の マジックディスク・サンディングペーパー
BOSCH(ボッシュ)の クッションパット
ラバーパッド(PSM160A/N用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20912596
品番
2609000120
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
吸じんマルチサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
適合機種:PSM160A(/N)
用途
一般的な研磨作業に。
仕様
マジック式
適合機種
マルチサンダーPSM160A/N
材質
ゴム
質量(g)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応