WEBミーティング用カメラ&スピーカー スマートミーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20913079 品番PSE0550
参考基準価格(税別)¥75,100 販売価格(税込) ¥82,500
販売価格(税別)
75,000

自動音声追尾機能で左右170°の範囲でカメラを自動回転し、カメラ自体の画角を加えて360°の撮影範囲をカバーします。
高品質レンズで4K・8Mピクセル/30fpsの高画質で配信します。
4つの無指向性マイクで360°をカバーし、半径約6mの範囲の音声を拾います。
バッテリーを内蔵しているため電源がなくても最大3時間以上の連続使用が可能です。

付属品リモコン×1、ACアダプタ×1、USB Type-C2.0ケーブル×1、単4アルカリ電池(リモコン用)×2本 仕様(レンズズーム)オートフォーカス、4倍デジタルズーム(解像度1080p以下)、(マイク)無指向性マイクアレイ(デジタルシリコンマイク×4個) 寸法(mm)81×81×232 質量(g)1070 形式(ビデオ)MJPEG 電源(本体)充電式リチウムイオンバッテリー(2800mAh) 対応OSWindows(R)7以降、mac OS 感度(マイク)-29dBfs 範囲(カメラ撮影)360°(水平回転角度:340°) 充電時間(時間)約4(本体) スピーカー10W(5W×2) アズワン品番4-5285-01 画角88°
注意
※4K画質の映像には、ご利用のアプリケーションや出力モニターが対応している必要があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする