曜日別特売

プラディスク 13

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1パック(100個)注文コード20913700品番6782-1304
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

大容量包装もあり経済的
無着色のポリプロピレン製。
10mLまでのサンプル用
残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。
セットサンプルパッケージのご提供がございます。
PES=ポリエーテルスルホン

仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー又はチューブチップ、PES 0.45μm材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)16.3×19.8質量(g)約0.95滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大10耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)(エアパージ後)25未満アズワン品番62-6179-41

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする