曜日別特売

プラディスク 4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番62-6179-48
内容量1パック(100個)注文コード20913709品番6784-0402
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

大容量包装もあり経済的
無着色のポリプロピレン製。
2mLまでのサンプル用
残液量が10μl未満と少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。
PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。
PTFE=ポリテトラフルオロエチレン

仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー又はチューブチップ、PTFE 0.2μm材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)10.1×23.5質量(g)約0.55滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大2耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)0.2残液量(μL)(エアパージ後)10未満アズワン品番62-6179-48

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする