バッテリーグルーガン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20913865 品番GLUEPEN
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ペン型で使いやすい、ノズルが詰まらない、液垂れ防止機能あり

バッテリー電圧(V)3.6(充電式内蔵式バッテリー) 充電時間(時間)約4(空→フル充電) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×31 質量(g)約300 セット内容充電器(micro USB)、グルースティック4本 連続使用時間(分)最大30 消費電力量(Wh)5.4 グルースティック径(Φmm)7 予熱時間約15秒 温度(℃)170 本体質量(g)142 用途接着 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.018L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ

商品説明動画

バッテリーグルーガン
この動画は、2人が参考にしています。
バッテリーグルーガン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20913865
2019-11-29
用途:
小物の補修時
株式会社宮 様 (建設業・工事業)

少量ずつ出して作業するにはいいですが、1カ所に多めに投入するときは不向きでした。
本当の細かな作業用です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする