殺菌線方式スリッパ殺菌ロッカー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 20914050 品番 KE-SGL020
参考基準価格(税別)¥389,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

全面アルミ内装、網棚仕様で、スリッパ全体に紫外線を照射します
スリッパの劣化低減と省エネを目的に、15分の自動消灯タイマー付きです
扉開閉検知センサー、窓にはUVカット材を使用し、安全にご使用いただけます

その他扉開閉検知センサー、タイマー(時間固定式)、窓(UVカット材) 質量(kg)58 グリーン 電源単相AC100V(50/60Hz) 外形寸法W700×D400×H1520mm ランプ(殺菌)20W(4本) 収納数20足 ランプ寿命約8000h(ユーザーによる交換可) アズワン品番63-1675-62

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする