BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 接着剤
BOSCH(ボッシュ)の ホットメルト接着剤
BOSCH(ボッシュ)の グルースティック
グルースティック グリッター(ラメ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
20915484
品番
GS7KIR
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
特別なデコレーションにおすすめ!
色
ラメゴールド、ラメシルバー、ラメレッド、ラメブルー、ラメグリーン
長さ(mm)
150
径(Φmm)
7
本体質量(g)
60
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ