ステム
ステムの バイオ・食品(菌)関連用品
ステムの 培養用品
ステムの マイクロプレート
96穴ディーププレート 丸穴・丸底 完全独立型タイプ 無滅菌 P96DRシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20袋)
注文コード
20916080
品番
P96DR7N
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。
透明性のあるPPを使用しています。
耐有機溶媒性があります。
オートクレーブ滅菌可
フリーズー80℃まで可
材質
PP(ポリプロピレン)
口径(Φmm)
(ウェル)7
外寸(mm)
(底面)127.0×85.0
高さ外寸(mm)
41.2
アズワン品番
64-8874-45
最大容量(mL)
1.2/well
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000