96穴ディーププレート 丸穴・丸底 完全独立型タイプ 滅菌済 P96DRシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4袋×8個) 注文コード 20916089 品番 P96DR5S
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

完全独立型の為、外周ウェル・隣り合うウェル全て壁部分から独立しています。
透明性のあるPPを使用しています。
耐有機溶媒性があります。
オートクレーブ滅菌可
フリーズー80℃まで可

材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φmm)(ウェル)7 外寸(mm)(底面)127.0×85.0 高さ外寸(mm)41.2 アズワン品番64-8874-47 最大容量(mL)1.2/well

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする