BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ディスク研磨材
BOSCH(ボッシュ)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
BOSCH(ボッシュ)の ダイヤモンドホイール
ダイヤホイールVシリーズ/DS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20916428
品番
DS-105PV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
速い切断、6分割セグメント刃、刃高12mmで長寿命
切断対象
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等
外径(Φmm)
105
用途
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断
トラスコ品番
471-8062
材質(本体)
スチール
質量(g)
115
タイプ
セグメントタイプ
本体質量(g)
120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×105×2.1
材質(刃)
ダイヤモンド及びメタルボンド
アズワン品番
65-1991-20
刃高(mm)
12