BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の マジックディスク・サンディングペーパー
BOSCH(ボッシュ)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
サンディングプレート用ペーパー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
20916638
品番
P120AUZ70G
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
マジック式
粒度
120
用途
木材、金属の研磨、塗装はがし
トラスコ品番
760-3061
種別
マルチツール用アクセサリーAUZ70G専用サンディングペーパーです
本体質量(g)
18
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×125×3
アズワン品番
65-2064-81