BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の マジックディスク・サンディングペーパー
BOSCH(ボッシュ)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
サンディングプレート用ペーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
粒度
240
注文コード
20916656
品番
P240AUZ70G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
粒度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
マジック式
粒度
240
用途
木材、金属の研磨、塗装はがし
トラスコ品番
760-3088
種別
マルチツール用アクセサリーAUZ70G専用サンディングペーパーです
本体質量(g)
14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×125×3
材質(刃)
超硬
アズワン品番
65-2065-47