小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 半袖 シャツ・インナー
小倉屋の ポロシャツ 半袖
吸汗速乾レイヤード半袖ポロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20917252
品番
6018
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
レイヤード 1枚で人気の重ね着が楽しめるお洒落な商品。
Dry&Fresh 吸汗速乾加工。
色
グレー
サイズ
M
用途
福祉・介護士・サービス業
材質
ポリエステル100%
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
71
生地
ディンプルメッシュ