AR20-02-NY-B レギュレータ AR20 SMC 20917566

レギュレータ AR20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20917566 品番AR20-02-NY-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,080
この商品は232種類から選べます 他の種類を見る
圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(N) ノンリリーフタイプ 管接続口径(02) 1/4 流れ方向(-)左→右 ねじの種類(-) Rc ボディサイズ20 ハンドル(Y) 上向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20917566 AR20-02-NY-B 69999618 AR20-02-NY-D AR20(K)-D Series レギュレータ SMC AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする