アズワン
アズワンの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
アズワンの 差込みコネクタ
アズワンの プラグジョイントコネクタ
バナナプラグ用陸軍ターミナル 10個入 WTN-08-1059シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
20917595
品番
WTN-08-1059BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,641
販売価格(税別)
¥
3,310
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定番のΦ4mmバナナプラグ用の陸軍ターミナルです。
色
黒
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
アズワン品番
8-053-11
耐電圧(V/min)
AC1000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表