アズワン
アズワンの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
アズワンの 差込みコネクタ
アズワンの プラグジョイントコネクタ
バナナプラグ用陸軍ターミナル 10個入 WTN-08-1059シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
20917604
品番
WTN-08-1059RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,320
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定番のΦ4mmバナナプラグ用の陸軍ターミナルです。
色
赤
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
アズワン品番
8-053-12
耐電圧(V/min)
AC1000
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表