TL175 テスト・リード フルーク(FLUKE) 20917986 TL175 テスト・リード フルーク(FLUKE) 20917986 TL175 テスト・リード フルーク(FLUKE) 20917986

テスト・リード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード20917986 品番TL175
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。
TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。
WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。

トラスコ品番765-7595 長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19〜4 質量(g)120 タイプ標準 定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2 使用環境温度(℃)-20〜55 使用高度2000m

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:322

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする