TL175E テスト・リード フルーク(FLUKE) 20917995 TL175E テスト・リード フルーク(FLUKE) 20917995 TL175E テスト・リード フルーク(FLUKE) 20917995

テスト・リード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20917995 品番TL175E
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

さまざまな計測環境で使用できる長さが調節可能なテストチップを提供します。
TwistGuard調節可能チップは安全性を高め、さまざまな長さに対応できます。
WearGuardインジケーターは、リードの破損を示し、30000回を超える曲げ操作に耐える極めて高い強度を備えています。

トラスコ品番765-7609 長さ(mm)(露出プローブ・チップ)19〜4 質量(g)140 タイプ4mmランタンチップ付 定格CAT II 1000 V、CAT III 1000 V、CAT IV 600 V、10 A 最大、汚染度 2 使用環境温度(℃)-20〜55 使用高度2000m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20917995
2021-10-06
用途:
計測時に使用

キャップの取り外しが要らないのでストレスなく使用できとても便利です。価格は高いですけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする