TL71 プレミアム・テスト・リード・セット フルーク(FLUKE) 20918038 TL71 プレミアム・テスト・リード・セット フルーク(FLUKE) 20918038

プレミアム・テスト・リード・セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード20918038 品番TL71
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

完全な測定システムに不可欠であり、デジタル・マルチメーターの機能を拡張します。
TL71プレミアム・テスト・リード・セットには、赤と黒の快適グリップ・プローブ1組と、柔軟なシリコン絶縁直角テスト・リードが含まれています。
特徴的な快適グリップ・プローブは、最大CATIII1000Vの安全性評価で、耐熱性と耐寒性を備えています。

トラスコ品番765-7625 質量(g)91 使用環境温度(℃)-20〜55 安全規格IEC1010-2-031、CAT[[R3]]1000V、CAT[[R4]]600V、汚染度2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20918038
2021-05-18
用途:
装置メンテナンス時
その他業種

FULKEテスターの付属テストリードを使用していたのですが柔軟性が無くやや使い勝手が悪いところがあって購入。柔軟性があり使いやすくなりました。耐久性については使い始めたばかりなので不明です。

対象商品:
20918038
2016-03-25
用途:
保護継電器試験
株式会社栗菱コンピューターズ 様

高額ですが、いいかんじです。
養生キャップが面白いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする