サカエメッシュキャリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 荷台寸法(mm)500×370 荷台寸法(幅)(mm)390 荷台寸法(奥行)(mm)520 注文コード20918528 品番SCR-M400NB
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は荷台寸法・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る

超軽量ボルトレス平台車。タテ・ヨコ連結・スタッキングも可能な万能です。
短辺・長辺に持ち手があり、持ち運びにも便利です。
荷台面には滑り止めを4個配置しており、荷物の落下を防止します。

荷台寸法(mm)500×370 床面高さ(mm)118 質量(kg)1.8 ブルー 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン車 ブレーキ有無なし キャスター自在(4個) 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×390×118 荷台寸法(奥行)(mm)520 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※キャスターにストッパーはありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする