サカエオリジナルコンテナー 透明色付きタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 透明レッド 注文コード20918686 品番6TMRE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

中身が一目で確認できる半透明タイプが色付きで登場。色別管理が可能になりました

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)361×272×81 透明レッド フタなし 外寸法・幅(mm)361 外寸法・高さ(mm)81 外寸法・奥行(mm)272 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)232 有効内寸法・高さ(mm)67 有効内寸法・幅(mm)307
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする