サカエ
サカエの コンテナー
サカエの ボックスコンテナ
サカエの ボックスコンテナ(ベタ目)
サカエオリジナルコンテナー 透明色付きタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
透明ブルー
注文コード
20918713
品番
13TMBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
中身が一目で確認できる半透明タイプが色付きで登場。色別管理が可能になりました
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
441×281×145
色
透明ブルー
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
441
外寸法・高さ(mm)
145
外寸法・奥行(mm)
281
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
247
有効内寸法・高さ(mm)
129
有効内寸法・幅(mm)
367
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。