サカエ
サカエの コンテナー
サカエの 折りたたみコンテナ
サカエオリジナル折りタタミコンテナー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20918765
品番
75BTMB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
使うときは大容量、たためばコンパクトで無駄な運送コストを削減
容量(L)
76
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
651×442×327
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×404×306
色
ブルー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
77
外寸法・幅(mm)
651
外寸法・高さ(mm)
327
外寸法・奥行(mm)
442
有効内寸法・奥行(mm)
404
有効内寸法・高さ(mm)
306
有効内寸法・幅(mm)
600
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500