サカエ
サカエの コンテナー
サカエの コンテナ用オプション
サカエの フタ
サカエオリジナルコンテナー用フタ 透明タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20918808
品番
6TM 9BTM用フタ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
中身が一目で確認できる透明タイプ
適合
6TM 9BTM用
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
368×278×22
色
半透明
外寸法・幅(mm)
368
外寸法・高さ(mm)
22
外寸法・奥行(mm)
278