サカエ
サカエの コンテナー
サカエの 折りたたみコンテナ
サカエオリジナル折りタタミコンテナー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
31.7
色
イエロー
注文コード
20918923
品番
30BTMY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
使うときは大容量、たためばコンパクトで無駄な運送コストを削減
容量(L)
31.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×206
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
490×331×188
色
イエロー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
77
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
206
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
331
有効内寸法・高さ(mm)
188
有効内寸法・幅(mm)
490