サカエ
サカエの コンテナー
サカエの 折りたたみコンテナ
サカエオリジナル折りタタミコンテナー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20918932
品番
40BTMY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
使うときは大容量、たためばコンパクトで無駄な運送コストを削減
容量(L)
40.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×272
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
490×331×254
色
イエロー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
77
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
272
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
331
有効内寸法・高さ(mm)
254
有効内寸法・幅(mm)
490