NCC710-406 区分棚 コボレ止め付タイプ サカエ 20919754

NCC710-406 区分棚 コボレ止め付タイプ サカエ 20919754 NCC710-406 区分棚 コボレ止め付タイプ サカエ 20919754

区分棚 コボレ止め付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20919754 品番NCC710-406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,340
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る

多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できる為、在庫管理が簡単に!

ホワイトグレー 段数6 均等耐荷重(kg)(1段あたり)100、(1連あたり)800 材質スチール 高さ(mm)930 タイプコボレ止め付タイプ 奥行(mm)250 列数4 棚段数6 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×250×930 RoHS指令(10物質対応)対応 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)204×250×118 均等耐荷重(kg/台)800 均等耐荷重(kg/段)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする