アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
セルケア1・U ワンピースオストミーシステム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
20923195
品番
18724
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,698
販売価格(税別)
非課税商品
¥
8,698
バスケットに入れる
面板とストーマ袋が一体になっているので装着時の違和感も軽減します。ダブルロック口具によりレッグバックや採尿バッグの接続もスムーズです。
サイズ
30
穴径(Φmm)
30
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:24〜29
寸法(縦×横)(mm)
袋サイズ:260×150