保護メガネ M56-H/VF-P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20924455 品番M56-H/VF-P
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。
広域視界の頑丈アイピース
上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。
通気孔がないやわらかいクッション
幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。
スライド式のアイピース固定装置
フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。

用途作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに 材質フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー 形状ゴーグル型 質量(g)84 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97 機能通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可 材質(レンズ)ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P 色(フレーム)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする