付属品レザーケース
ショルダーベルト
単3アルカリ×2本
フィルタエレメント×2枚
測定範囲酸素:0~25.0vol%
硫化水素:0~30.0ppm
(サービスレンジ50ppmまで)
探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅
2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅
分解能酸素:0.1vol%
硫化水素:0.5ppm
センサー寸法(mm)Φ44XH75(突起部を除く)
センサ延長ケーブル:5m
電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)
※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある
応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)
硫化水素:30以内(90%応答)
※周囲温度は20±2℃の状態とする
検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式
硫化水素:定電位電解式
指示精度酸素:±0.5vol%以内
硫化水素:FS±5%以内
※同一測定条件下による