曜日別特売
XO-326ⅡSB(検査成績書・トレサビリティ付) 投げ込み式酸素濃度計 新コスモス電機 20925715

XO-326ⅡSB(検査成績書・トレサビリティ付) 投げ込み式酸素濃度計 新コスモス電機 20925715
XO-326ⅡSB(検査成績書・トレサビリティ付) 投げ込み式酸素濃度計 新コスモス電機 20925715
XO-326ⅡSB(検査成績書・トレサビリティ付) 投げ込み式酸素濃度計 新コスモス電機 20925715

投げ込み式酸素濃度計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット
コード長さ(m)1(カールコード式)
内容量1セット注文コード20925715品番XO-326ⅡSB(検査成績書・トレサビリティ付)
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

0~25vol%までの酸素濃度を測定。
単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。
コードの長さで選べる3つのラインナップ。
表示が見やすい大きなLCD画面。
電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。
音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。
JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品

警報方式
(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
検知対象ガス酸素(O2)検知原理隔膜ガルバニ電池式表示方式LCDデジタル3桁指示精度±0.5vol%以内警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)使用温度範囲(℃)-10~40使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)電源単3形アルカリ乾電池2本連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×120×29質量(g)約265(レザーケース、電池を含む)付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメントコード長さ(m)1(カールコード式)測定範囲(vol%)0~25.0vol%
注意
※防爆規格の適用により、使用できる電池のメーカー指定がございます(パナソニック製 LR6)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする